曜日別特売
ドウジク S-5C-FB クロ 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線 27435486

衛星放送受信用 同軸ケーブル

(14件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード27435486品番ドウジク S-5C-FB クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。

用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: TV接続端子が設置されていない部屋にTVを設置する
馬場商店卸売・小売業

配線途中に2箇所(引戸とドア)にフレキシブルフラットケーブルを使用していますが全放送局の映像、音声とも正常に作動しています。コスパ最強です。

対象商品 : 11137743
2018-10-04
用途: TV屋内配線
運輸・通信業

室内からケーブルが見える場所への配線の為、白系が欲しかったのですがホームセンターでは黒色しか無く、モノタロウで探した所この製品を見つけました。しかも日本製で極安。送料を加えてもかなりお買い得でした。早速取付けしTVの映りも快適です。

対象商品 : 11137743
2018-01-19
用途: 古くなったケーブルの更新
農・林・水産業

比較的安価で、十分使えるものです。10mのものでしたが、計り売り又はいろんな長さのバリエーションが有れば嬉しい。

対象商品 : 11137743
2015-11-18
用途: TV、HDRの配線に

TVとHDRの配線に利用します。F型接栓の装着もやりやすく、低価格であっても性能も十分だと思います。

対象商品 : 11137743
2015-01-28
用途: 地デジアンテナ用

数字上のスペックは、他の商品と同様のようですが、コストパフォーマンスに優れていて満足です。

対象商品 : 11137743
2013-11-24
用途: 75Ωなので普通にテレビ受信アンテナケ-ブルとして使います。

20m巻きもあればより使い易いと思います。でも安いし、測定したわけではありませんが、感覚的には減衰が多いとは思われず、実用的には充分と思います。

対象商品 : 27435477
2019-04-30
用途: アンテナ建替時のケーブル張替え

大手メーカに国産品がなくなり品質が落ちる中、国産でこの値段はありがたい。品質良し、20mが欲しいところです。

対象商品 : 11137743
2014-05-20
用途: BS放送用

コストパフォーマンスが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする