CD16G-D4U2133 CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 27436387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード27436387品番CD16G-D4U2133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高信頼性のセンチュリーマイクロ製DDRメモリ 安心の国内製造品になります。

容量16GB仕様CL:15-15-15規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2ピン数(ピン)288外形寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25メモリーモジュール規格PC4-17000メモリーインターフェイスDIMM
注意
製品写真は参考画像で実際の製品とは仕様が異なります。
「CAD~」または「CAK~」で始まる型番は、ヒートシンク付き。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする