CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133

CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133 - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

高信頼性のセンチュリーマイクロ製DDRメモリ 安心の国内製造品になります。

仕様CL:15-15-15規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2ピン数(ピン)288外形寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25メモリーモジュール規格PC4-17000メモリーインターフェイスDIMM
注意
製品写真は参考画像で実際の製品とは仕様が異なります。
「CAD~」または「CAK~」で始まる型番は、ヒートシンク付き。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27436353CD4G-D4U2133H1台4GB
オープン
取扱い終了
返品不可
27436369CD8G-D4U21331台8GB
オープン
取扱い終了
返品不可
27436378CD8G-D4U2133H1台8GB
オープン
取扱い終了
返品不可
27436387CD16G-D4U21331台16GB
オープン
取扱い終了
返品不可
27436396CK4GX2-D4U2133H1セット8GB kit (4GB×2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436405CK8GX2-D4U21331セット16GB kit (8GB×2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436414CK8GX2-D4U2133H1セット16GB kit (8GB×2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436423CK16GX2-D4U21331セット32GB kit (16GB×2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436439CK4GX4-D4U2133H1セット16GB kit (4GB×4枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436448CK8GX4-D4U21331セット32GB kit (8GB×4枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436457CK8GX4-D4U2133H1セット32GB kit (8GB×4枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
27436466CK16GX4-D4U21331セット64GB kit (16GB×4枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする