SunDisk(ソルディ)
White Arrow 純綿続服 110-08
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
102
86
90
94
98
102
106
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439686
品番
110-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
袖口/プラスチック釦、腰/釦尾錠
種別
長袖続服
サイズ
3L
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
158
バスト(cm)
121
適応身長(cm)
178
素材
カツラギ
袖丈
長袖