B-2EA 6A 産業用(交流用・直流用) 安全ブレーカ テンパール工業 27441996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード27441996品番B-2EA 6A 産業用(交流用・直流用)
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

安全ブレーカ

フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする