※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
27442048
品番
B-2HA 15A DCヨウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,220
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全ブレーカ
フレーム
50AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス