曜日別特売
B-32EC 3A SD Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 27442425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台フレーム30AF注文コード27442425品番B-32EC 3A SD
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

経済シリーズ

フレーム30AF寸法H(mm)105寸法D(mm)67.5寸法W(mm)47JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする