※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
フレーム
125AF
注文コード
27444026
品番
BU-123.1EC 100A リードセンツキ FP
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
フレーム
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
単3中性線欠相保護付
フレーム
125AF
寸法H(mm)
130
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
75
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M8