GBUL-123.1EC 60A W2 ジエン FP 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業 27453966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500フレーム(AF)125注文コード27453966品番GBUL-123.1EC 60A W2 ジエン FP
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

単3中性線欠相保護付

寸法D(mm)80定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可端子M8フレーム(AF)125定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)25/7定格電圧(V)AC100/AC200定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500極数・素子数3P2E接続方式埋込形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法A(mm)130(160)寸法B(mm)75寸法C(mm)60寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75端子形状M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする