※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27456714
品番
MALG37162GS2 75A 16+2 ガス発電
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
517
機能
ガス発電システム用