CV-GB22 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469138

 

CV-GB22 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469138
CV-GB22 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469138
CV-GB22 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469138
CV-GB22 VE電気まほうびん 優湯生 象印マホービン 27469138

VE電気まほうびん 優湯生

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.2
内容量1台注文コード27469138品番CV-GB22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶

容量(L)2.2ブラウン消費電力(W)905本体質量(kg)2.7電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 休憩室に設置

色とメーカーが気に入ったので購入しました。保温もしっかりできて、大変便利です。

対象商品 : 27469147
2024-07-06
用途: 休憩室の皆のポットとして使用
建設業・工事業

注文したのも前日の午後からだったのに迅速に次の日も土曜日にもかかわらず速攻届いた。
月曜日から新しいポットが使えます ありがとうございました。

対象商品 : 27469147
2020-07-08
用途: 日常の湯湧かし電気ポットとして利用
その他業種

以前の物が故障したので新たに購入です。真空保温は、電気代が節約できるので、家計に助かります。

対象商品 : 27469156
2019-12-05
用途: 台所の食堂に置いてます。

大きくて使い易い。目盛りも見やすい。付いてる機能も使い易い。魔法ビン機能も嬉しい。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする