曜日別特売
#173 ホイールクリーナー MOTOWN 27469585

ホイールクリーナー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード27469585品番#173
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ブレーキダストをぶっとばす!
ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。

用途バイク用タイプ詰め替え用危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35449985
2021-06-01
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの清掃には苦労しておりましたが、これのおかげでずいぶん楽になりました

対象商品 : 35449985
2021-07-10
用途: 掃除
三好 建築建設業・工事業

2ストオイルの汚れは思ったほどとれにくくて、ホイールの塗装によっては色が落ちます。

対象商品 : 27469585
2021-01-12
用途: ホイルの洗浄
運輸・通信業

ブレーキダストがよく取れ磨きが綺麗に仕上がります。大変便利です。

対象商品 : 35449985
2020-11-19
用途: ホイール清掃のため
その他業種

思いの外、綺麗に汚れが落ちました。手頃な価格で購入できて満足しています。

対象商品 : 27469585
2020-01-22
用途: バイクのホイール洗浄
その他業種

今までも使っていましたが、残り僅かとなったので、以前購入した通販サイトで購入しようと
思い見てみると、値段が高い為、迷っていたところに、モノタロウさんのセールチラシが
届き、裏表紙に格安の値段で載っていた為、即決購入。チェーンのグリス汚れが、吹き付けて
少し待ち軽くスポンジで擦るだけで、後は水で流すだけなので本当に楽です。
無くなったらリピします。

1が参考にしています
対象商品 : 35449985
2020-04-03
用途: 清掃
ミサワホーム北海道株式会社建設業・工事業

期待していた以上に、汚れが落ちた。半信半疑で購入してみたが、予想以上で、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする