曜日別特売
FH-45 ハードコートフィルム 槌屋ヤック 27470443

ハードコートフィルム

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)600
長さ(m)2
内容量1個注文コード27470443品番FH-45
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプ。日差しを反射。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。スキージ付き。

可視光線透過率(%)16紫外線カット98%シルバー長さ(m)2種別ミニバン幅(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-06
用途: 車内のプライバシーを確保しつつUVカット
建設業・工事業

個人の感想ですがUVカット力も張りやすさも○ですが思ったほどミラーにならないし外が暗くなると逆に車内がミラー状態になっていろいろ映り込んで見えにくくなるのが残念!

2が参考にしています
対象商品 : 27470416
2022-09-15
用途: 車の暑さ対策
個人のお客様

安価で助かります。
素人が貼るとしわができますが、外観を気にしないのでOKです。

対象商品 : 27470443
2020-10-31
用途: 可視率が高く安全性も高い。
big_boy mc

前車にも使っていて実績のあるフィルムで今回リピートしました。
可視率が高く車内からはよく見えます。夜間でもほぼ気になりません。
コレを貼って見にくく感じるならばフィルムは貼るべきではないです。
外からはミラーになっているので車内は見えにくいです。お気に入りの逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 27470434
2020-05-30
用途: 自家用バンのリアウインド用に
その他業種

製品はとても貼りやすいと思います。キズもつきにくくエアーも抜けが良いように思いました。しかし、私のイメージしていたよりミラー感が薄く中が見えてしまうので別のものに貼りなおそうと思っています。

対象商品 : 27470434
2019-05-16
用途: 車のガラスフィルム
建築舎ユタカ工業建設業・工事業

作業性の良い厚さで、非常に作業もスムーズに進みました。

対象商品 : 27470425
2020-02-06
用途: ガラスに貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

本棚のガラスに貼り鏡の代わりにしようとしましたが平準度は鏡にはかないませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする