アルトコーポレーション
女子パンツ BN381
商品レビューを投稿する
取扱い終了
裾上げ可
内容量
1着
色
ミントグリーン
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
注文コード
27480295
品番
BN381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
色
ミントグリーン
色番
4
仕様
帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ(号)
17
混率(%)
ポリエステル90・綿10、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
85~90
対応シーズン
オールシーズン
生地
制電裏綿ダブルクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用