BN444 長袖タブリエ BN444 アルトコーポレーション 27480733

長袖タブリエ BN444

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
アクアグリーン
サイズ11号
内容量1着注文コード27480733品番BN444
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

耐久・防汚加工で快適な着心地

アクアグリーンサイズ11号胸囲(cm)104肩幅(cm)45袖丈(cm)54仕様帯電防止、防汚、後ろセンタープリーツその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖タブリエ混率(%)ポリエステル60・綿40、糸付けボタン/プラスチック着丈(cm)66対応シーズン秋冬素材ツイル色番40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする