CL2000 クイックドライポロ半袖 CL2000 アルトコーポレーション 27484118

クイックドライポロ半袖 CL2000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ15号
内容量1着注文コード27484118品番CL2000
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ

ホワイトサイズ15号胸囲(cm)112肩幅(cm)40袖丈(cm)18仕様吸汗、速乾、透け防止その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100着丈(cm)62対応シーズン春夏首廻り(cm)44素材東レコンフォートセンサー色番24RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする