曜日別特売
004525000 透明PETカップ 本体 HEIKO 27492545

004525000 透明PETカップ 本体 HEIKO 27492545
004525000 透明PETカップ 本体 HEIKO 27492545

透明PETカップ 本体

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50セット)口径(Φmm)45注文コード27492545品番004525000
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。

材質A-PET容量(オンス)1透明高さ(mm)40タイプ蓋付適合規格食品衛生法規格基準口径(Φmm)45容量(満杯)(mL)約40耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-5底径(Φmm)31入数50メーカー商品コード004525000商品タイプ本体+蓋
注意
※1オンス蓋付き以外は蓋が付属しておりません。本体のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: サイズ、形状ともに満足
飲食業

ドリンクのテイクアウト用に導入していますが、カップのサイズと持ちやすい形状にとても満足しています。

対象商品 : 62501584
2025-07-10
用途: パフェを作りました
飲食業

普段使いだと少し大きいですが、プレミアムバージョンようだったので理想のサイズと形でした

対象商品 : 44044816
2025-04-23
用途: 販売
飲食業

これまで使用していたカップより背が低いので
安定していて使いやすいです

対象商品 : 27492588
2024-09-26
用途: 会食時の飲み物配布
その他業種

迅速に発送いただき大変助かりました。豊富なサイズから丁度良い物を選ぶ事ができ満足です。

2024-09-26
用途: 検尿コップのフタ
その他業種

検尿コップの匂いを抑えたり、異物混入を避けるために、軽く乗せられるフタを探していたのですが、これがピッタリでした。
安価なので大変助かっています。

対象商品 : 62501557
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

デザートカップとして使います。大きすぎず小さすぎず、持ってもぐしゃっとならない適度な厚みもあって、とても良いです。サイズも色々選べるので、作るものに合わせられるのも便利。

1が参考にしています
対象商品 : 62501557
2024-03-20
用途: こども食堂でのデザートに
飲食業

こども食堂でデザートを提供するのに使っています。プラコップだとパカパカして持ちにくいけれど、これだと適度なかたさがあって持ちやすいし、上が広がっているので食べやすいです。上部が広いので、デコレーションも色々できて可愛く仕上がります。

対象商品 : 27492563
2024-03-01
用途: 試飲の時
製造業

厚みがあって持ちやすいです。多少力を入れても変形しないので、扱いが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする