曜日別特売
RZQA32-50-33-A73L 3ポジションシリンダ (RZQA32-50-~) SMC 27501442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ (RZQA32-50-~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
33
注文コード
27501442
品番
RZQA32-50-33-A73L
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

一段目ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
フルストローク(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする