曜日別特売
- ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウ 27504059

モノタロウ

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード27504059品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

UL規格認定品です。

用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
注意
※許容電流は最高許容温度80℃、周辺温度40℃、空中一条配線の場合の値です。※用途以外にご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27504059
2023-06-24
用途: 電気機器の電圧測定
サービス業

測定対象と測定器の間に数m~10mくらいの距離があるので、延長用のリード線として使っています。
電流は微小なので太さ的には十分です。細くて切れてしまうようなこともありません。
コストパフォマンスに優れた商品だと思います。

対象商品 : 27504034
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

線もいりますがな。つなぐために。部品と部品、今とミライ。

5が参考にしています
対象商品 : 27504068
2021-05-29
用途: 電子機器の内部配線
タナカ電気設備建設業・工事業

同一規格の他社の線材に比べ 被膜が薄いために数本束ねてもかさばらないのが良い。

2が参考にしています
対象商品 : 27504059
2020-12-05
用途: 自動車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の配線にAWG20(0.5sq)は丁度いい太さです。被覆の厚さが丁度いい!
自動車のアフターパーツ取り付けにはダブルのコード(UL2468)もよく使いますので、ぜひ、モノタロウブランドで作ってください!絶対売れると思います!
よろしくお願いします!!
追伸、VFFコードや他の製品では被覆が厚すぎますので。

1が参考にしています
対象商品 : 27504034
2020-12-19
用途: シートヒータとの接続

特に使い難いこともなく、円滑に作業できたので、大変よかったです。

対象商品 : 27504034
2021-03-15
用途: 制御盤の配線

普通に使えます。価格も魅力です。今後使っていきたい商品になりそうです。

対象商品 : 27504059
2019-12-01
用途: 試作品の組み立て

安全管理が厳しいユーザーがあるので、UL規格を買っておけばとりあえず安心。

1が参考にしています
対象商品 : 27504059
2019-09-23
用途: 各制御基板用の電源配線用です。
有限会社山崎工業

マイセンの径が大きいので線への曲がりが少なく助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする