曜日別特売
RZQF32-150-75-A73HL 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27507821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ (RZQF~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
75
フルストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
32
注文コード
27507821
品番
RZQF32-150-75-A73HL
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

チューブ内径(Φmm)
32
フルストローク(mm)
150
一段目ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする