※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個フルストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32一段目ストローク(mm)110注文コード27507977品番RZQF32-200-110-M9BWSDPC3
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はフルストローク・チューブ内径・一段目ストロークなど119種類から選べます他の種類を見る ・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。