RZQF40-300-140-M9N 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508765

 

RZQF40-300-140-M9N 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508765
RZQF40-300-140-M9N 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508765

3ポジションシリンダ (RZQF~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40一段目ストローク(mm)140注文コード27508765品番RZQF40-300-140-M9N
参考基準価格(税別)¥33,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドフルストローク(mm)300一段目ストローク(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする