OAマルチラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×5冊) 注文コード 27508873 品番 A235J-5
参考基準価格(税別)¥10,816 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

マルチプリンタタイプのOAラベル。はく離紙にスリット2本入り。

紙厚(μm)124 白色度(%)約80 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ業務用パック 種類OAシートラベル 紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)118 面付ノーカット 片数500片(100片×5) ラベル厚(mm)0.071 余白なし 入数500シート(100シート×5) シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ ラベル形状四角
注意
※手差しトレーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27508803
2023-05-11
用途:
出荷用ラベル印刷、事務作業
製造業

カットがされていないシールなので、用途に合わせて色々使っています。100枚いりを購入しますので、集金袋の宛名や従業員へ渡す書類の名前を貼ってみたり便利に使っています。
カットはされていないのでカッターで自分で切ったり貼ったりですがそれも楽しいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする