RZQF50-100-9 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQF50-100-9 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508896
RZQF50-100-9 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27508896

3ポジションシリンダ (RZQF~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50一段目ストローク(mm)9注文コード27508896品番RZQF50-100-9
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドフルストローク(mm)100一段目ストローク(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする