RZQF50-25-8-J79C3 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509124

 

RZQF50-25-8-J79C3 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509124
RZQF50-25-8-J79C3 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509124

3ポジションシリンダ (RZQF~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)50一段目ストローク(mm)8注文コード27509124品番RZQF50-25-8-J79C3
参考基準価格(税別)¥34,430販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドフルストローク(mm)25一段目ストローク(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする