RZQF50-300-200 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQF50-300-200 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509167
RZQF50-300-200 3ポジションシリンダ (RZQF~) SMC 27509167

3ポジションシリンダ (RZQF~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個フルストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50一段目ストローク(mm)200注文コード27509167品番RZQF50-300-200
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドフルストローク(mm)300一段目ストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする