曜日別特売
A319J-8 除菌OAクリーナー再生ボトル スマートバリュー 27509686

除菌OAクリーナー再生ボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(8個)注文コード27509686品番A319J-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,978

便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。

用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ業務用パック、本体仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌

商品説明動画

製品紹介 除菌OAクリーナー再生ボトル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27509668
2022-01-11
用途: iPad、PCのディスプレイの掃除に使用
craft-arkその他業種

枚数がたっぷり入っていて、お得なので惜しげもなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする