RZQL32-75-30-A93L3 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27511915

 

RZQL32-75-30-A93L3 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27511915
RZQL32-75-30-A93L3 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27511915

3ポジションシリンダ (RZQL~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
30
フルストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
32
注文コード
27511915
品番
RZQL32-75-30-A93L3
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
フルストローク(mm)
75
一段目ストローク(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする