RZQL40-150-98 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27512134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQL40-150-98 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27512134
RZQL40-150-98 3ポジションシリンダ (RZQL~) SMC 27512134

3ポジションシリンダ (RZQL~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
98
フルストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
27512134
品番
RZQL40-150-98
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
フルストローク(mm)
150
一段目ストローク(mm)
98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする