曜日別特売
B777J 紙製ボックス 深型 スマートバリュー 27515837

紙製ボックス 深型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27515837品番B777J
参考基準価格(税別)¥2,917販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長のボックスです。

種類深型(A4サイズ対応)仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質サイズA4対応質量(g)560外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×320×256引出し組合せ深型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×312×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする