曜日別特売
B756J 布テープ スマートバリュー 27517088

布テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード27517088品番B756J
参考基準価格(税別)¥408販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

スマートバリュー布テープ!

用途重梱包用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.22基材スフモス、PET粘着剤ゴム系仕様重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプスタンダード、無溶剤環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
注意
※油性ペンで書き込みができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする