ジョインテックス
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50巻)
1巻
1箱(50巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
27517273
品番
B012J-50
参考基準価格(税別)
¥14,483
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途
中梱包用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
主な用途
中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ
中梱包用、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
商品タイプ
業務用パック