曜日別特売
B385J-10 透明梱包用テープ スマートバリュー 27517368

透明梱包用テープ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード27517368品番B385J-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,617

スマートバリューのPPテープ。

用途軽・中梱包用透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用商品タイプ業務用パック
注意
※油性ペンで書き込みができます。

商品説明動画

製品紹介 透明梱包用テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517316
2023-03-17
用途: しまった!テープが薄すぎた!

荷造り用にと思って買ったが、セロテープの厚さのようでペラペラ。テープが薄すぎるためにテープの先がついふにゃとなってテープの粘着部にくっつこうとする。それによく切れる。これは安くても買ってはダメです。セロテープの幅広版だと考えるといいです。荷造り用にはちょっと使いにくいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 27517316
2021-10-29
用途: ゴミかたづけ時。

この商品金額で、しっかりとした商品内容は、凄く良いと思います。

対象商品 : 27517316
2021-03-25
用途: 梱包
個人のお客様

モノタロウ製と表記上は同じ厚みだが、しっかりした感じ。材質が違うのか?リピート購入です。

対象商品 : 27517316
2020-05-17
用途: 梱包時に使用

価格も品質も充分満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 27517316
2018-11-01
用途: 梱包時
不動産業

特に不満なく使えています。値段も他店より安く、次回もまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする