曜日別特売
B295J-C 養生用テープ スマートバリュー 27517413

養生用テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード27517413品番B295J-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥369

柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。

用途
養生用
PETクロステープ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー、重ね貼り、耐水性、手で切れる
半透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105基材PET粘着剤アクリル系主な用途養生用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27517413B295J-C22454766No.822B295J-C 養生用テープ No.822 古藤工業(Monf) 22454766養生用テープ No.822古藤工業(Monf)1巻
389
税込428
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517413
2023-10-15
用途: 下地が、はがれて困るときに使用
有限会社上松精機

独断変わったことはない、安売り商品と比べても大差変わらないので
もっと安い商品でもよいと思う

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする