曜日別特売
B290J-B6 手提袋 丸紐 スマートバリュー 27518707

手提袋 丸紐

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)幅(mm)380注文コード27518707品番B290J-B6
参考基準価格(税別)¥18,464販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。

奥行(mm)145幅(mm)380高さ(mm)500材質未晒クラフト120g/m2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ特大タイプ業務用パック、丸紐タイプ種類手提袋耐荷重(kg)約10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×500×145
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518734
2019-04-23
用途: 手作り品マルシェで商品用
その他業種

300個入り購入が3回目になります。丈夫でシンプルでマルシェのお客さんにも好評です。一枚あたり20円になりますが、10円ほどになると助かります。
無理かな(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする