曜日別特売
B289J-B6 手提袋 丸紐 スマートバリュー 27518716

手提袋 丸紐

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)幅(mm)320注文コード27518716品番B289J-B6
参考基準価格(税別)¥12,553販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お買い得紙袋。よってあるので持ち手が丈夫です。

奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)400材質未晒クラフト100g/m2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズタイプ業務用パック、丸紐タイプ種類手提袋耐荷重(kg)約10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×400×115
注意
※耐荷重は常温の状況下での目安です。天候や中に入れる物質形状、性質により異なってきますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27518734
2019-04-23
用途: 手作り品マルシェで商品用
その他業種

300個入り購入が3回目になります。丈夫でシンプルでマルシェのお客さんにも好評です。一枚あたり20円になりますが、10円ほどになると助かります。
無理かな(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする