曜日別特売
D610J-PP Hカラーホルダー スマートバリュー 27524508

Hカラーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)パープル注文コード27524508品番D610J-PP
参考基準価格(税別)¥419販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。

サイズA4パープル厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)310X220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27524499
2023-12-15
用途: 原稿の仕分けに使います。
大西石材工業株式会社

件名毎に色分けしているので、保管整理等がとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする