スマートバリュー
クリアーホルダー
D612J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
¥379
1パック(12枚)
¥479
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524587
品番
D612J
参考基準価格(税別)
¥416
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
書類を分類できる見出しつきのクリアホルダーです。
山数
(見出し)1山
仕様
インデックス部シルク印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
色
乳白
サイズ
A4
外形寸法
縦310×横220mm
寸法(縦×横)(mm)
(インデックス部記入可能)55×15
インデックス
あり