曜日別特売

見える!ポケット付き連絡袋

見える!ポケット付き連絡袋 - デビカ見える!ポケット付き連絡袋 - デビカ見える!ポケット付き連絡袋 - デビカ見える!ポケット付き連絡袋 - デビカ見える!ポケット付き連絡袋 - デビカ

中身が見やすいナイロンメッシュ素材の連絡袋です。忘れ物やプリントの出し忘れを防ぎやすく、内側ポケットには小さな封筒やなわとびカードなどを整理して収納できます。時間割表とメモカード付きで覚書きにも便利。ランドセルにぴったり収まり、A4クリアファイルに対応しています。開閉しやすいストラップ付きです。

用途
連絡袋
材質
本体:ナイロン・ポリエステル、ストラップ:ナイロン・PVC、時間割表:紙
寸法(mm)
W230×D14×H383
質量(g)
約83g(包装資材含む)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06834200073903
¥650
¥539
¥593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする