ジョインテックス
ジョインテックスの 付箋(ふせん)
ジョインテックスの ポップアップ付箋
ふせんBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法(縦×横)(mm)
38×50
注文コード
27525235
品番
P405J-Y-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,262
この商品は
寸法
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
寸法(縦×横)(mm)
38×50
種別
ボックス
タイプ
JOINTEXオリジナル
グリーン購入法
適合