曜日別特売
SJ2B60-5CU-C4 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27525321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手注文コード27525321品番SJ2B60-5CU-C4
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

定格電圧(V)DC24管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.保護構造防塵シリーズSJ2000スイッチなし使用圧力範囲-100kPa~0.7ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7配線方式シングル配線コイル標準コネクタ取出方法集中配線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする