曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド - SMC

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524944SJ2A60-5CU-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27524953SJ2A60-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
27524962SJ2A60-5CU-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27524971SJ2A60-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27524987SJ2A60-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
27524996SJ2A60-5CZ-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525005SJ2A60-5CZD-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525014SJ2A60-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525023SJ2A60K-5CU-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525032SJ2A60K-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525041SJ2A60K-5CUD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525057SJ2A60K-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525066SJ2A60K-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525075SJ2A60KN-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525084SJ2A60KN-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525093SJ2A60KT-5CZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525102SJ2A60KT-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27525111SJ2A60KT-5CZ-L2DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ2エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525127SJ2A60KT-5CZ-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525136SJ2A60KT-5CZ-M3DC24A、Bポート/M3×0.5デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525145SJ2A60KT-5CZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27525154SJ2A60KTN-5MOZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525163SJ2A60KTN-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525172SJ2A60KTN-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525181SJ2A60N-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525197SJ2A60N-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525206SJ2A60N-5MZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525215SJ2A60T-5CZ-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525224SJ2A60T-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,890
9,898
10,888(税込)
当日出荷
27525233SJ2A60T-5CZ-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525242SJ2A60T-5CZ-M3DC24A、Bポート/M3×0.5デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525251SJ2A60T-5CZ-N1DC24A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525267SJ2A60T-5CZD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525276SJ2A60T-5CZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
27525285SJ2A60T-5CZD-L4DC24A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'yデュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525294SJ2A60T-5MZD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525303SJ2A60TN-5MZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525312SJ2A60TN-5MZ-N1DC24A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525321SJ2B60-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525337SJ2B60-5CU-M3DC24A、Bポート/M3×0.5デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525346SJ2B60K-5CUD-C2DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525355SJ2B60K-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525364SJ2B60KN-5MOZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525373SJ2B60KT-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525382SJ2B60T-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525391SJ2C60-5CU-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
9,850
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
27525407SJ2C60-5CU-M3DC24A、Bポート/M3×0.5デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525416SJ2C60-5CUD-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525425SJ2C60-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
27525434SJ2C60KT-5CZ-C4DC24A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする