曜日別特売
P284J-N40 ワンタッチクラフト封筒 ジョインテックス 27526224

ワンタッチクラフト封筒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
郵便番号欄あり
サイズ長40〒、定形
内容量1パック(100枚)注文コード27526224品番P284J-N40
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

簡単に封ができる接着テープ付のクラフト封筒。

サイズ長40〒、定形郵便番号欄あり仕様テープ付、JOINTEXオリジナル紙質クラフト紙坪量(g/m2)70貼り合せ位置サイドテープありグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: お客様へ請求書や領収書を発送するときに使用

以前は、糊付けで封をしていましたが、
この度、試しにテープ付きタイプを購入してみました。
手間も時間もかからず、とても時短になりました。
早くから変えておけば良かったと思いました。

対象商品 : 27526215
2019-04-02
用途: 資料の配布
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ抜群です。類似品は40枚入りでほとんど同じ価格でしたがこちらは100枚入りで同程度の品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする