曜日別特売
P155J-8T10 白画用紙 中厚口八切 スマートバリュー 27526863

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

白画用紙 中厚口八切

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
内容量1箱(1000枚)注文コード27526863品番P155J-8T10
参考基準価格(税別)¥9,961販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ご利用の多い厚さ・サイズです!

サイズ八ツ切仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ厚口坪量(g/m2)150.6紙厚(μm)256商品タイプ業務用パック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27526827
2021-05-07
用途: こどもの描画用
教育・研究機関

思っていたより少し薄めでしたが、クレヨンや絵の具で描くのにも問題無かったです。
安く購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする