曜日別特売
P154J-W 模造紙プルタイプ 方眼 スマートバリュー 27526967

模造紙プルタイプ 方眼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
内容量1箱(20枚)注文コード27526967品番P154J-W
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。

仕様中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイププル寸法(縦×横)(mm)788×1091白色度(%)73坪量(g/m2)81.4(四六判換算70kg)マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310

商品説明動画

製品紹介 模造紙プルタイプ 方眼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする