P153J-W 模造紙プルタイプ 無地 スマートバリュー 27526976

模造紙プルタイプ 無地

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
色白
内容量1箱(20枚)注文コード27526976品番P153J-W
参考基準価格(税別)¥1,154販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。

色
白
寸法(縦×横)(mm)
788×1091
坪量(g/m2)
81.4(四六判換算70kg)
仕様
中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
プル
白色度(%)
73
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 町会間の役割に関するグループディスカッション
製造業

箱からの引き出しがとても簡単だった。また付箋紙を貼り付けて使用したが、
貼替えも用意、かつ模造紙そのものへの書込みも滲みなく、重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする