WDBN-18075 (H=335~850) 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー 27534904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDBN-18075 (H=335~850) 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー 27534904
WDBN-18075 (H=335~850) 【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー 27534904

【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1台注文コード27534904品番WDBN-18075 (H=335~850)
参考基準価格(税別)¥253,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)335~850種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上タイプ片面引出付/ベタ棚均等荷重(kg)250引出し数4テーブル寸法(mm)1800×750×40引出し寸法(mm)351×360×100(下)平棚板組立時間2人40分天板形状平天板サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする