用途厨房、医療、理化学、各種工場間口(mm)600材質(天板)SUS430 No.4仕上奥行(mm)450高さ(mm)260~850タイプスノコ棚キャスター(CRS-75)ウレタン車/ストッパー付 スチール金具材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.0支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8、ベタ棚/1.0サービス分類オーダー・加工