曜日別特売
WSNC-12045-U75 (H=260~850) 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー 27536855

【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)450
内容量1台注文コード27536855品番WSNC-12045-U75 (H=260~850)
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用間口(mm)1200材質(天板)SUS304 No.4仕上奥行(mm)450高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプスノコ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304天板厚さ(mm)1.0支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする