※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 間口(mm)1200
内容量1台注文コード27537957品番WZC-12045-U75 (H=260~850)
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。
コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。
全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。